Beli tripod hp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INBEX Tongsis Tripod HandphoneDeskripsi:Tongkat selfie portabel mini IB100Desainnya ringan dan hanya berukuran 19cm saat dilipat, sehingga mudah dimasukkan ke dalam saku atau tas kecil, sehingga cocok untuk bepergian, aktivitas luar ruangan, atau penggunaan sehari-hari.
- JETE Holder TripodDeskripsi:Tripod Kamera JETE H11 Series jadi pilihan terbaik bagi para konten kreator untuk membuat konten seru. Hadir dengan material terbaik, tripod ini dapat dioperasikan dan diatur dengan mudah, fleksibel, dan pastinya bisa digunakan oleh para pemula maupun bagi profesinal sekalipun. Masalah yang sering dihadapi oleh para konten kreator saat membidik objek ialah sulitnya menyesuaikan tinggi tripod kamera.Tak perlu khawatir, dengan JETE H11 Series kamu bisa mengatur tinggi dengan empat pilihan. Mulai di bagian kaki, tengah, maupun bagian atas. Jadikan tangkapan layarmu semakin sempurna dengan dukungan 360° Panoramic Shooting. Proses pemutaran dalam mengalihkan bidikan sangat halus dan stabil.Hal itu akan membuat kualitas gambar lebih sempurna. Hand grip yang didesain khusus akan terasa lebih nyaman saat kamu memutarnya secara perlahan.Biasanya, dalam mengatur keseimbangan tripod seseorang kesulitan. Misalnya saja apakah sudut yang diambil seudah sesuai dan seimbang.JETE H11 Series dibekali dengan dua buah indikator penyeimbang. Kamu pun bisa dengan mudah melihat kondisi tripod dalam keadaan benar-benar seimbang ketika akan membidik objek.JETE H11 Series juga memiliki tingkat keseimbangan yang sempurna. Selain memiliki penyeimbang level, terdapat pengait di bagian bawah untuk menambah stabilitas sampai dengan 6kg.Kaki-kaki pada tripod kamera ini tidak mudah bergeser karena memiliki penopang yang kuat dan tidak licin. Kaki-kaki ini pun dirancang dengan rotas multi-sudut untuk kenyamanan penggunaan. Pengaturan tripod JETE H11 Series sangatlah mudah. Hanya dengan beberapa langkah saja, kamu bisa menyesuaikannya dengan jenis perangkatJETE H11 Series dapat digunakan untuk berbagai ragam jenis kamera maupun dukungan perangkat aksesoris komputer lainnya dengan pairing yang tak mmerlukan waktu lama.Tripod ini bisa kamu gunakan untuk jenis kamera DSLR, Action Cam, hingga kamera video. Bahkan, bisa digunakan untuk proyektor dan Ringlight,Alasan mengapa kamu harus memilih JETE H11 Series, karena ada 7 hal yang bisa kamu dapatkan dengan menggunakan tripod terbaru ini.Mulai dari merekam objek horizontal 360°. Tiang pengangkan pada bagian tengah, aluminium kokoh, desain yang kuat, pengoperasian mudah, penjepit stabil, dan desain kaki-kakinya yang lebih seimbang.ETE H11 Series terbuat dari bahan material berkualitas terbaik. Yakni aluminium dengan tingkat ketebalan 0.7m. Dengan begitu tripod mampu menahan dan menopang beban sampai dengan 3kg.Jadi, tak perlu diragukan lagi untuk pemasangan dengan kamera berukuran besar dan berat. Persebaran berat yang merata pun membuatnya lebih kokoh.ETE H11 Series terbuat dari bahan material berkualitas terbaik. Yakni aluminium dengan tingkat ketebalan 0.7m. Dengan begitu tripod kamera ini mampu menahan dan menopang beban sampai dengan 3kg.Jadi, tak perlu diragukan lagi untuk pemasangan dengan kamera berukuran besar dan berat. Persebaran berat yang merata pun membuatnya lebih kokoh.atribut:
- Material: Aluminium Alloy
- Color: Black
- SNI License: Yes
- BEIKE Selfie Stick TripodDeskripsi:Kelengkapan- Q-100 Tripod- Carrying Bagatribut:
- Material: Aluminium Alloy + ABS
- Extend (cm): 142
- Folded Length (cm): 33
- Width (mm): 50
- monotaro Elevator Type Tripod (Made Of Aluminum)Deskripsi:Since the pipe of the equipment installation part is a through hole, it is also possible to irradiate with black ink. Round bubble tube with horizontal checking. Rubber foot type firmly installed. With a vinyl case convenient to carry.. Mounting thread size 5/8 inch on a tripod for laser inkjet device.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Aluminium (Frame Part)
- Accessories: Exclusive Storage Vinyl Case
- Core Rod: 5/8inch
- ALUMIS Tangga Tripod Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- Rung Surface Width (mm): 85mm
- Specification: Back post extensible type
- MANFROTTO Element Travel Tripod SmallDeskripsi:The highly acclaimed aluminum travel tripod Element Small is now available in a lightweight carbon version. This travel tripod has legs that can be rotated 180 degrees for compact storage. Carbon fiber/5 sections/total extension height 143cm/extension height 128cm/minimum height 35cm/storage height 32cm/weight 1.05kg/maximum load capacity 4kg.Specification : Ball Lock: Yes, Center Column: Rapid, Upper Disc Diameter: 38.5, EasyLink: No, Friction Control: Yes, Front Tilt: +90°/-32°, Head Type: Ball Head, Side Tilt: +32°/-32°, Leg Type: Single, Corner Gamba: 21.5°, 54.5°, 83°, Leg Lock Type: Twist Lock, Leg Tube Diameter: 10, 13, 16, 19, 22, Pan Drag: NONE, Quick Release: Yes, Tilt Drag: NONEatribut:
- Height (cm): 35 (minimum), 32 (retracted), 128 (fully extended/center pole not extended), 143 (fully extended)
- Number of Steps: 5 steps (legs)
- Base Dimensions (cm): 38.5
- Material: Carbon Fiber
- Color: Black
- Diameter (mm): 385 (base side)
- Load Capacity (kg): Up to 4
- Maximum Operating Temperature (°C): 60
- Minimum Operating Temperature (°C): -30
- Shrinking Length (mm): 320
- Top Attachment (inch): 1/4
- Ausdom Webcam Tripod Light WeightDeskripsi:- Mini tripod with adjustable-height metal legs and rubber feet. - Mini ball head for 360-degree rotation and 90-degree tilt. - It is the perfect solution for capturing awesome photos and making videos while on vacation. - It could be easily put in your bag or carrying it with one hand. - Crafted from industrila lightweight aluminum, the tripod's compact design & size makes it the perfect take-along accessory.
- BEIKE Tripod Monopod 2in1Deskripsi:Kelengkapan- Beike Q530 Ballhead Tripod- Beike Carrying Bagatribut:
- Material: Aluminium Alloy
- Leofoto Carbon Tripodatribut:
- Material: Carbon Fibre
- Maximum Loading Capacity (kg): 10
- Maximum Height (cm): 166
- Minimum Height (cm): 21
- Folded Length (cm): 46
- Leg Section: 4
- Leg Lock Type: Twist
- Leg diameter (mm): 28/25/22/19
- SLIK Smartphone, Camera, Video Compatible TripodDeskripsi:With the "Smartphone Holder Built-in Quick Shoe", you can attach your smartphone directly to your camera or video camera without having to prepare a separate smartphone holder. 21mm square pipe with sturdy legs. The telescopic fixing is a lever type, which is easy for anyone to handle. The pan head is a 3-way type that can be adjusted up and down, left and right, and vertical/horizontal positions. A case is included.atribut:
- Mass (g): 1250
- Overall Height (mm): 1540, Elevator lowered total height: 1275
- Number of Tiers: 4 steps
- Minimum Height (mm): 455
- Maximum Loading Capacity (kg): 1.5
- Length when Shortened (mm): 470
- Pipe Dimensions (mm): 21
- SLIK Tripod Case + Light SeriesDeskripsi:A tripod case that prioritizes lightness
- Leica TripodDeskripsi:CTP104, Aluminium tripod with shoulder strap and fast clamps, medium weight.
- HATAYA Tripod StandDeskripsi:Install lighting fixtures for wide lighting.atribut:
- Height (mm): 1180 to 2450
- TRUSCO Number: 370-2901
- BEIKE TripodDeskripsi:Kelengkapan- Q-02Tripod Ball head- Quick Release Plate
- Karam Tripod Rescue (Tripod K3)Deskripsi:- Tripod is one such product that can be used for easy access by a worker into confined spaces such as manholes, tanks, etc.- It provides a means of controlled ascent and descent, as well as protection from fall, should the depth of the space require it.- A particularly challenging area of activity is when the worker is required to move into confined spaces. - KARAM provides equipment that allows easy overhead access in and retrieval of personnel and material from such confined space areas.- Can be used with winches PN801(DP), PN801(40)(DP), PN817(DP), PN818(DP), PN818(SR)(DP), PN818(C)(DP) when used with PN800(44) winch bracket and retrieval blocks PCGS20R(N), PCGS25R and PCGS30R when used with PN800(45) retrieval bracket.atribut:
- Length of Cable (m): 20
- Maximum Load Capacity (kg): 500
- Winch Line Material: Galvanized steel wire rope of dia 4.5mm
- KING Medium-sized tripod with built-in smartphone holderDeskripsi:This tripod is lightweight, slim, and easy to carry. In addition to mounting a regular camera, you can also mount a smartphone by simply pushing in the camera screw and lifting the holder. (Compatible with smartphones with a width of 60 to 90 mm)tripodatribut:
- Allowable Load (kg): 2
- Length when Shortened (mm): 450
- Mass (g): 640
- Maximum Length (mm): (Total) 1320
- Number of Tiers: 3 steps
- Pipe Diameter (mm): 17
- KING FOTOPRO TripodDeskripsi:Can be used for digital cameras and video cameras. A 4-stage medium-sized tripod that is lightweight and compact, yet equipped with a 3-way pan head, quick shoe, and spirit level. A tripod case is also included for convenient storage.atribut:
- Color: Black
- Included Accessories: Quick shoe, body case
- Number of Tiers: 4
- Pipe Diameter (mm): 20
- Maximum Loading Capacity (kg): 1.5
- Length when Shortened (mm): 380
- Maximum elongation (mm): 1225
- BOSCH Lightweight Compact TripodDeskripsi:Deskripsi:Tripod profesional, dudukan tripod 1/4inch
- BEIKE Flat Lay Horizontal TripodDeskripsi:Kelengkapan- Q-202F Tripod- Carrying Bagatribut:
- Material: Aluminium Alloy
- Section: 4
Daftar Harga tripod hp Terbaru October 2026
| INBEX Tongsis Tripod Handphone | Rp159.900 |
| JETE Holder Tripod | Rp129.900 |
| BEIKE Selfie Stick Tripod | Rp319.900 |
| monotaro Elevator Type Tripod (Made Of Aluminum) | Rp569.900 |
| ALUMIS Tangga Tripod Aluminium | Rp2.099.900 |
| MANFROTTO Element Travel Tripod Small | Rp3.899.900 |
| Ausdom Webcam Tripod Light Weight | Rp77.900 |
| BEIKE Tripod Monopod 2in1 | Rp1.199.900 |
| Leofoto Carbon Tripod | Rp6.399.900 |
| SLIK Smartphone, Camera, Video Compatible Tripod | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102250758-1.jpg)










%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Lain%20-%20lain/Karam%20Tripod%20Rescue%20(Tripod%20K3)/dnP111544491-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)